Telweegschaal CXB 30K10NM, Weegbereik 30000 g, afleesbaarheid 10 g

Artikelnummer: CXB 30K10NM
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
Producttype Telweegschaal

Identificatie en classificatie

Artikelnummer CXB 30K10NM
EAN/GTIN 4045761162655
Nummer fabrikant CXB 30K10NM
L-nummer L40250 1445
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Omschrijving

Kenmerk:

  • Grote LCD-scherm met verlichte achtergrond, cijferhoogte 18 mm
  • Afmetingen weegoppervlak, Edelstaal, B×D 300×225 mm
  • Afmetingen behuizing B×D×H, 300×330×110 mm
  • Accuvoeding intern, standaard, bedrijfsduur max 200 h ohne Hinterleuchtung, oplaadtijd ca.. 8 h
  • Nettogewicht ca. 4,0 kg
  • Toegestane omgevingstemperatuur -10 °C / 40 °C

Downloads en documenten

Geschikte producten