Koelvest Grey XX/3X R

Artikelnummer: CV01GRRXX/3X
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel

PORTWEST® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk PORTWEST®rekening moet houden.

Herenmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Herenmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Damesmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damesmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Zo wordt er gemeten
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
Artikelnummer CV01GRRXX/3X
EAN/GTIN 5036108324156
Nummer fabrikant CV01GRRXX/3X
L-nummer L01840 102980
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

Een innovatief produkt dat dragers tot 8 uur verkoeling geeft. Door gebruik te maken van technologieën en materialen die hittestress voorkomen, houdt dit vest het lichaam op een ideale temperatuur zodat de drager comfortabel kan werken, zelfs in het warmste en vochtigste weer. Dompel het kledingstuk in het water en wring het overtollige water eruit. Het vest kan dan gedragen worden en zal de onderliggende kleding niet vochtig maken. Wanneer het vest droog is, herhaal je dit gewoon voor nog eens 8 uur koel comfort.

Kenmerk:

  • Lichtgewicht en comfortabel
  • Cooling Mesh doek
  • Ritssluiting voorzijde
  • Houd de drager koel tot 8 uur
  • Kreuk, koel en droog eigenschappen
  • Activeert na contact met water
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN 17353 Type B3

Materiaal:

Shell-stof: 100% Polyester Mesh
Shell samenstelling: 100% Polyester Mesh
Vulling stof: Bamboe garen met PVA Vulling
Samenstelling vulling: Bamboe garen met PVA Vulling
Shell gewicht gm: 60
Shell gewicht oz: 2
Vulling gewicht gm: 330
Vulling gewicht oz: 9.5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; lijndrogen; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 20 bewassingen.