Omschrijving:
	
	
                
                    
		Een innovatief produkt dat dragers tot 8 uur verkoeling geeft. Door gebruik te maken van technologieën en materialen die hittestress voorkomen, houdt dit vest het lichaam op een ideale temperatuur zodat de drager comfortabel kan werken, zelfs in het warmste en vochtigste weer. Dompel het kledingstuk in het water en wring het overtollige water eruit. Het vest kan dan gedragen worden en zal de onderliggende kleding niet vochtig maken. Wanneer het vest droog is, herhaal je dit gewoon voor nog eens 8 uur koel comfort.
                
                
            
                
	
		Kenmerk:
	
	
                
                    
		- Lichtgewicht en comfortabel
- Cooling Mesh doek
- Ritssluiting voorzijde
- Houd de drager koel tot 8 uur
- Kreuk, koel en droog eigenschappen
- Activeert na contact met water
- CE gecertificeerd
- UKCA gemarkeerd
Norm:
	
	
                
                    
		
                
                
            
                
	
		Materiaal:
	
	
                
                    
		Shell-stof: 100% Polyester Mesh
Shell samenstelling: 100% Polyester Mesh
Vulling stof: Bamboe garen met PVA Vulling
Samenstelling vulling: Bamboe garen met PVA Vulling
Shell gewicht gm: 60
Shell gewicht oz: 2
Vulling gewicht gm: 330
Vulling gewicht oz: 9.5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; lijndrogen; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 20 bewassingen.