Meetcel SAUTER CR 10000-1Y1

Artikelnummer: CR 10000-1Y1
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
Producttype Kracht-trajectsensor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer CR 10000-1Y1
EAN/GTIN 4045761246195
Nummer fabrikant CR 10000-1Y1
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Meetcel SAUTER CR 10000-1Y1, klasse OIML, C1, weegbereik 10000 kg
  • Nauwkeurigheid conform OIML R60 C1
  • Conform en RoHS
  • Stof- en spatwaterbescherming (conform EN 60529), hermetisch ingekapseld
  • Edelstaal
  • Toepassingsgebied: gewichts- en trek- en drukkrachtmetingen
  • Geschikt voor gewichts- en krachtmeting en krachttestinstallaties
  • Krachttoevoer via drukstuk of schroefdraadboring
  • Nominale karakteristieke waarde: 2mV/V
  • Drukstuk bij de levering inbegrepen
  • Schroefdraad voor drukstuk of andere krachttoevoer: tot 5000 kg M16×1,5, vanaf 10000 kg M32×1,5