Meetcel SAUTER CP 5-2Y1

Artikelnummer: CP 5-2Y1
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
Producttype Kracht-trajectsensor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer CP 5-2Y1
EAN/GTIN 4045761311718
Nummer fabrikant CP 5-2Y1
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Stof- en spatwaterbescherming IP65 (conform EN 60529)
  • Maximale plateau-afmetingen 250x350 mm
  • Aluminium, geanodiseerd
  • Nominale karakteristieke waarde: 2 mC/V
  • CP Y1: Nauwkeurigheidsklasse conform OIML R60 C2
  • Conform met CE en RoHS
  • Opmerking uitvoering conform OIML R60 C4 op aanvraag
  • Geschikt voor prijsberekenende weegschalen, tafelweegschalen, plateauweegschalen enz
  • Meetcel SAUTER CP 5-2Y1, OIML-klasse, C2, weegbereik 5 kg
  • Aansluiting met vier aders