Veiligheidslaarzen S3 CK 7620 PERBUNAN SF S 47

Artikelnummer: CK 7620 PERBUNAN SF S 47
Prijs per 1 paar
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
  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal veiligheidsneus: Composiet
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
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
Serie PERBUNAN
Veiligheidsklasse S3
Materiaal veiligheidsneus Composiet
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 47
Producttype Veiligheidslaarzen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer CK 7620 PERBUNAN SF S 47
EAN/GTIN 4044348624043
Nummer fabrikant CK 7620 PERBUNAN SF S 47
L-nummer L00780 7660
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI
  • Zacht nubuck leer
  • Gesloten tong
  • Versterkte, slijtagebestendige stalen neus
  • Metaalvrije composiet teenbescherming
  • Metaalvrije, zeer flexibele penetratiebescherming SECURA FLEX
  • Gevoerd bovenmateriaal voor meer comfort
  • Voering van actief ademend textiel en microvezel
  • Verwisselbare comfort voetbedinzet ERGO-SOFT ESD
  • Bescherming tegen elektrostatische ontlading
  • Universele demping
  • Loopzool Perbunan CK ESD

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "PERBUNAN" Bekijk alles