simcut F5 klemhouder, draaibare schroefkop voor TSUGAMI-machines, Ds=12 mm, aantal snijpunten=6

Artikelnummer: CF5.BB52.12.10.06
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer CF5.BB52.12.10.06
EAN/GTIN 4069769094770
Nummer fabrikant A103
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simcut F5 klemhouder
Schroefdraadwervelkop voor TSUGAMI-machines
Ds=12 mm, aantal snijkanten=6

Technische parameters:

  • ØTk = 44,0 mm
  • Schroevendraaier = T15F
  • Aggregaat = 3268 Y452
  • L = 10,0 mm
  • ØDk = 52,0 mm
  • Aantal plaatsteunen = 6
  • ØDS = 12,0 mm
  • ØDa = 52,0 mm
  • l = 10,0 mm
  • Schroef = ATKG