simcut F5 klemhouder, draaibare schroefkop voor TSUGAMI-machines, Ds=16 mm, aantal snijpunten=6

Artikelnummer: CF5.BB50.16.06
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer CF5.BB50.16.06
EAN/GTIN 4069769094749
Nummer fabrikant A1ZF
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simcut F5 klemhouder
Schroefdraadwervelkop voor TSUGAMI-machines
Ds=16 mm, aantal snijkanten=6

Technische parameters:

  • Aantal plaatsteunen = 6
  • Aggregaat = 3214 Y342
  • ØTk = 40,0 mm
  • Schroef = ATKG
  • L = 20,0 mm
  • ØDk = 62,0 mm
  • Schroevendraaier = T15F
  • ØDS = 16,0 mm
  • ØDa = 50,0 mm
  • l = 8,5 mm