simcut F5 klemhouder, draaibare kop voor TORNOS-machines, Ds=12 mm, aantal snijkanten=6

Artikelnummer: CF5.AA40.12.06
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer CF5.AA40.12.06
EAN/GTIN 4069769094701
Nummer fabrikant AS32
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simcut F5 klemhouder
Schroefdraadwervelkop voor TORNOS-machines
Ds=12 mm, aantal snijkanten=6

Technische parameters:

  • ØDk = 57,0 mm
  • Schroevendraaier = T15F
  • Schroef = ATKG
  • Aggregaat = 306101/307087
  • ØTk = 31,0 mm
  • l = 3,5 mm
  • ØDa = 40,0 mm
  • ØDS = 12,0 mm
  • Aantal plaatsteunen = 6
  • L = 15,0 mm