simcut F5 wisselplaat, draaibare schroefdraadplaat, metrisch. ISO-schroefdraad, volledig profiel, P=0,7 mm

Artikelnummer: CF5.070.MT.02 M HX79
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer CF5.070.MT.02 M HX79
EAN/GTIN 4069769094374
Nummer fabrikant A28PHX79
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simcut F5 wisselplaat
Schroefdraadwervelplaat, metrisch. ISO-schroefdraad, volledig profiel
P = 0,7 mm

Technische parameters:

  • h3 = 0,43 mm
  • b = 4,10 mm
  • S = 3,93 mm
  • PDX = 0,55 mm
  • R = 0,09 mm
  • Helling (vanaf) = 0,70 mm