Telsysteem; Max 150 kg, d=0,01 g

Artikelnummer: CCS 150K0.01L
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
Producttype Telweegschaal

Identificatie en classificatie

Artikelnummer CCS 150K0.01L
EAN/GTIN 4045761148093
Nummer fabrikant CCS 150K0.01L
L-nummer L40250 1147
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Telsysteem voor het tellen van de kleinste onderdelen in grote hoeveelheden, maximaal aantoonbare telbare onderdelen 999.999
  • Referentie weegschaal KERN CFS 3K-5: Referentie weegschaal: Deze ook als log inzetbare telweegschaal heeft in combinatie met extra weegschgaal een grote telnauwkeurigheid

Kenmerk:

  • Referentie weegschaal KERN CFS 3K-5:
  • Totale afmetingen BxDxH 315×350×180 mm
  • Afmetingen weegoppervlak, Edelstaal, BxD 295×225 mm
  • Nettogewicht ca. 3,4 kg
  • Hoeveelheden platform KERN KFP-V20 IP65:
  • Afmetingen weegplateau B×D×H, Edelstaal, 650×500×142 mm
  • Verbindingskabel ca. 2,5 m

Downloads en documenten

Geschikte producten