Iona Katoenen Overall Navy S R

Artikelnummer: C814NARS
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel

PORTWEST® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk PORTWEST®rekening moet houden.

Herenmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Herenmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Damesmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damesmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Zo wordt er gemeten
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
Uniseks-maat S

Identificatie en classificatie

Artikelnummer C814NARS
EAN/GTIN 5036108257515
Nummer fabrikant C814NARS
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

Deze katoenen overall is licht en praktisch. Reflecterende striping zorgt ervoor dat u beter zichtbaar bent op uw werkplek.

Kenmerk:

  • Gemaakt uit 100% katoen, is zeer sterk en anti pill
  • Tweeweg rits voor makkelijk openen
  • 8 opbergzakken
  • Lichtgewicht en comfortabel
  • Vochtafdrijvend en ademend materiaal
  • Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • Telefoonzak
  • Zakken met rits
  • Rugplooi voor meer bewegingsvrijheid
  • Elastische taille voor ultiem dragerscomfort
  • Verdekte ritssluiting
  • Radiolus voor aan het bevestigen van een radio
  • Hamerlus voor veilig meenemen van gereedschap
  • Opgezette achterzak
  • Duimstokzak
  • Leverbaar tot en met 6XL
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd
  • Lichtgewicht voor verbeterd draagcomfort

Norm:

  • EN 17353 Type B2

Materiaal:

Shell-stof: Kingsmill Katoen: 100% Katoen
Shell samenstelling: 100% Katoen
Shell beschrijving: Kingsmill™ Katoen is volledig voorgekrompen en heeft uitstekende kleur behoudende eigenschappen. De lange garen gebruikt in dit doek zorgen voor sterkte, anti pill weerstand en een mooie afwerking.
Shell gewicht gm: 190
Shell gewicht oz: 5.5
Wassen: Max wastemp 60°C, normaal proces; Niet bleken; Droger drogen lage temperatuur; lijndrogen; Strijken op max 150°C; Professionele stomerij, Tetrachchloroetheen, normaal proces;