PrecisionBits voor binnen-zeskantschroeven, inch-maten aansluitzeskant volgens DIN ISO 1173 vorm C 6,3 (1/4″)

Artikelnummer: C6.213Z-7/64
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer C6.213Z-7/64
EAN/GTIN 7610733206339
Nummer fabrikant PB C6.213Z-7/64
L-nummer L60060 1160

Omschrijving

Omschrijving:

  • PrecisionBit, vorm C 6,3 (1/4″)
  • voor binnen-zeskantschroeven (Inch-maten)
  • voor al het dagelijks schroefwerk in de industrie en ambachtelijk werk, handmatig en machinaal gebruik
  • compatibel buitenzeskant volgens DIN ISO 1173, passend in opname D 6,3
  • precieze, maatnauwkeurige punten, optimale passing in de schroeven
  • kleurcodering naar schroeftype, de juiste bit is snel gevonden
  • optimaal uitgebalanceerde verhouding tussen taaiheid en hardheid, buitengewoon lange standtijden
  • taai-hard, speciaal gereedschapsstaal, attractieve plasmacoating voor bescherming tegen roest

Kenmerk:

  • Binnenzeskant schroefmaat inch afmetingen: 7/64″
  • Gehele lengte: 25 mm
  • Profiel: voor binnenzeskantschroeven inch