Surface Drive Dopsleutel bladen, lang 17SF

Artikelnummer: BD014E 17SF
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
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer BD014E 17SF
EAN/GTIN 4991644651184
Nummer fabrikant BD014E 17SF
L-nummer L60050 10449
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Lengte: 104 mm
  • D1: 23,5 mm
  • Lengte: 18 mm
  • Drive: 1/4″
  • Buitenzeskant
  • 17SF
  • Surface Drive
  • Oppervlakte: verchroomd
  • Materiaal: Chroom Molybdeen