Hi-Vis Sweatshirt met capuchon Orange XL R

Artikelnummer: B304ORRXL
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel

PORTWEST® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk PORTWEST®rekening moet houden.

Herenmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Herenmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Damesmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damesmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Zo wordt er gemeten
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
Artikelnummer B304ORRXL
EAN/GTIN 5036108161362
Nummer fabrikant B304ORRXL
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

Dit sweatshirt met capuchon is perfect voor uiteenlopende omstandigheden. Duurzaam doek, royale zakken en een verstelbare capuchon maken het het perfecte kledingstuk om je door een zware werkdag te begeleiden.

Kenmerk:

  • Gebreid doek met geborstelde achterzijde
  • Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
  • 1 zak voor veilige opslag
  • Kangaroo zak aan voorzijde
  • Capuchon voor extra bescherming tegen de elementen
  • Volledig elastische tailleband voor ultiem draagcomfort
  • Voldoet aan de RIS 3279-TOM voor de Engelse spoorwegindustrie (alleen oranje)
  • Leverbaar in maten tot 4XL
  • het bio motion tape patroon helpt de menselijke vorm te herkennen van een afstand
  • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3

Materiaal:

Shell-stof: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell samenstelling: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell gewicht gm: 300
Shell gewicht oz: 9
Wassen: Max wastemp 40°C, normaal proces; Niet bleken; Niet in de droger; lijndrogen; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.