Stalen steekwagen

Artikelnummer: B1216L
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Steekwagen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer B1216L
EAN/GTIN 4017976212166
Nummer fabrikant B1216L
L-nummer L90080 512
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Omschrijving

Uitvoering:

gedemonteerd

Omschrijving:

Handzame steekwagen met schep van stalen plaat, stabiel gelaste constructie, gepoedercoat, blauw, RAL 5007. Veiligheidshandvatten. Stalen schep aanschroefbaar en daardoor omwisselbaar. Wielen van luchtbanden op kunststof velg, naaf met rollager.. Ongemonteerde aanlevering.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 350
Schepbreedte (mm): 480
Schepdiepte (mm): 300
Totale breedte (mm): 620
Totale diepte (mm): 715
Totale hoogte (mm): 1200
Wielen: Lucht
Wielmaat (mm): 260 x 85

Downloads en documenten

Geschikte producten