Schroevendraaier PROTWIST, RESISTorx, TR40X150mm

Artikelnummer: ATXRP40X150
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer ATXRP40X150
EAN/GTIN 3662424098215
Nummer fabrikant ATXRP40X150
L-nummer L60130 10340
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voldoet aan de specificaties voor sabotagebestendige Torx Plus®.
  • Warmtebehandeling op de lijn: + 100% duurzaamheid + 100% weerstand.
  • Handvatmateriaal: zacht voor meer comfort en chemische weerstand.
  • Blad ″Tri-Coating″ behandeld (zink-nikkel-chroom): 4 keer meer corrosiebestendig.
  • Handgreep ergonomisch geoptimaliseerd: 10% meer koppel.
  • Laser-markering: voor een hogere slijtvastheid.
  • Profielen CNC gefreesd: betere aanpassing aan de schroef met betere koppeloverdracht en minder slijtage.

Kenmerk:

  • A[mm]: 6,6
  • D[mm]: 40
  • D1xL1[mm]: 7,0x150
  • L[mm]: 275
  • L2[mm]: 125
  • RESITORX[NR]: IPR40
  • [G]: 173