PROTWIST binnenzeskant sleutel met handvat, ronde kop, 5mm

Artikelnummer: ATWSH5X100
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer ATWSH5X100
EAN/GTIN 3662424099373
Nummer fabrikant ATWSH5X100
L-nummer L60130 10873
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ergonomische bimateriaal handgreep voor comfortabel en betrouwbaar schroeven.
  • PROTWIST® schroevendraaierhandgreep voor extra comfort.
  • Met de kogelkop kunnen schroeven met een helling tot 30° worden vastgeschroefd.
  • Professioneel gereedschap met levenslange Facom-gereedschapsgarantie

Kenmerk:

  • D[mm]: 30
  • D1xL1[mm]: 5,0x100
  • L[mm]: 208
  • L2[mm]: 109
  • HEX[NR]: 5
  • [G]: 80