NPR Pro Nitril Foam Black/Grey M R

Artikelnummer: AP65K7RM
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 12 Stuk
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
Kleur Schwarz/Grau
Handschoenmaat 8

Identificatie en classificatie

Artikelnummer AP65K7RM
EAN/GTIN 5036108338771
Nummer fabrikant AP65K7RM
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

Het ultieme in comfort, pasvorm en duurzaamheid. Voering van nylon en elastaan ​​omsluit de hand en voert ongewenst vocht af. De hoogwaardige foam nitril coating zorgt voor een uitstekende slijtvastheid. Behandeld met een antimicrobiële afwerking om ervoor te zorgen dat de handschoenen langer frisser blijven.

Kenmerk:

  • Nitril foam coating voor goede grip bij zowel natte als droge omstandigheden
  • Anti-microbiële coating houdt uw handschoenen fris en droog
  • Gauge 15 gebreid voor extra vingergevoeligheid
  • 100% Latex vrij
  • Bereikt het hoogste behendigheidsniveau 5
  • Ademende naadloze voering, ideaal voor gebruik voor precisiewerkzaamheden in droge omgevingen
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 gecertificeerd
  • Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail
  • CE gecertificeerd

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131A)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)

Materiaal:

Materiaal: Nylon; Latexvrij Elastaan;