Dermiflex Aqua Handschoen Grey/Black M R

Artikelnummer: AP62G8RM
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Kleur Garu/Schwarz
Handschoenmaat 8

Identificatie en classificatie

Artikelnummer AP62G8RM
EAN/GTIN 5036108278145
Nummer fabrikant AP62G8RM
L-nummer L01840 100816
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

Dankzij het gebruik van een innovatieve technologie voert deze handschoen water en zware oliën af. Vloeistoffen op de handschoen rollen er vanaf zonder de onderliggende voering te raken. Zeer licht gewicht nitril gedipte palm, met een elastane voering voor verbeterde comfort en grip.

Kenmerk:

  • Waterafvoerende nano coating van toepassing op lichte spatten
  • Flexibele korrelige nitriel coating zorgt voor uitstekende grip onder zowel natte- als droge omstandigheden.
  • Gauge 15 gebreid voor extra vingergevoeligheid
  • Lichtgewicht en comfortabel
  • Ademende naadloze voering
  • CE gecertificeerd
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 gecertificeerd
  • Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail
  • ANSI Schuurweerstand Niveau 3

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)

Materiaal:

Materiaal: Nylon; Elastiek; Elastane;