Thermo Pro Handschoen Blue/Black S R

Artikelnummer: AP01B8RS
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Kleur Blau/Schwarz
Handschoenmaat 7

Identificatie en classificatie

Artikelnummer AP01B8RS
EAN/GTIN 5036108277957
Nummer fabrikant AP01B8RS
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

Ontworpen met een dual latex coating voor een superieure grip en bescherming tegen vloeistoffen- en waterpenetratie. De voering beschermt tegen koude. Ergonomisch ontworpen om het comfort te optimaliseren, verbeterde vingergevoeligheid voor precisiewerkzaamheden en hoog niveau schuur- en scheurweerstand.

Kenmerk:

  • Volledig gecoat voor maximale bescherming tegen vloeistoffen
  • Speciaal ontworpen voor koude omstandigheden
  • Gauge 13 gebreide voering voor een perfecte pasvorm
  • Latex foam coating voor een uitstekende grip bij zowel natte- als droge omstandigheden
  • Uitstekende schuur- en scheurweerstand
  • Ergnomische ontwerp om vermoeidheid van handen te verminderen
  • CE gecertificeerd
  • Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2132X)
  • EN 511: 2006 (X2X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A3)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (3)

Materiaal:

Materiaal: Geborsteld Acryle; Polyester; Elastiek;