Klem SAUTER AE 06

Artikelnummer: AE 06
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
Prijs per stuk incl. BTW
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
Producttype Krachtmeetgereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer AE 06
EAN/GTIN 4045761247703
Nummer fabrikant AE 06
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Omschrijving

Omschrijving:

Kabeluitschuifklem, Spanwijdte 6 mm, 500 N, M6, (1 stuks)
Openingsbreedte (binnenin de bek): Max. 6 mm, voor trekproeven tot 500 N, schroefdraad M6; Overbelastingsbeveiliging: 150 % van [Max]; Eenvoudige bediening zonder gereedschap, het testmonster kan eenvoudig in de juiste uitsparing worden geplaatst en getest; Leveringsomvang: 1 stuk;