Analytische balans Max 220 g; d=0,0001 g

Artikelnummer: ABP 200-4M
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
Producttype Precisieweegschaal

Identificatie en classificatie

Artikelnummer ABP 200-4M
EAN/GTIN 4045761213913
Nummer fabrikant ABP 200-4M
L-nummer L40250 2360
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Doseerhulp: Hoge-stabiliteitsmodus en andere filterinstellingen mogelijk
  • Automatische verzending van gegevens naar de pc/printer na elke stilstand van de weegschaa
  • Deze nieuwe generatie analytische balansen combineert maximale precisie met een groot weegbereik. Dankzij de nieuwe generatie met één cel wordt het weegresultaat weergegeven in een fractie van de tijd van vergelijkbare modellen. Samen met het intuïtief ontworpen menu zorgt dit voor efficiënt en snel werken
  • Navigatiekruis: voor bliksemsnelle navigatie binnen het menu
  • Interne automatische aanpassing: voor temperatuursveranderingen ≥ 1 °C en tijdsgestuurd om de 4 uur, garandeert een hoge nauwkeurigheid en maakt het apparaat plaatsonafhankelijk
  • Het minimumgewicht van het monster: kan handmatig in het apparaat worden opgeslagen of automatisch worden berekend. Bij wegingen onder deze waarde geeft de weegschaal een waarschuwing
  • Doseerhulp
  • Handige formulering/documentatie: met gecombineerde tarra/afdrukfunctie. Bovendien worden de mixingrediënten van het recept automatisch genummerd en met aantal/gewichtswaarde afgedrukt
  • Individuele gebruikersinstellingen kunnen voor maximaal 10 gebruikers worden opgeslagen: Gebruikersnaam/nummer (kan voor elke handeling worden afgedrukt of in het gegevensrecord worden opgeslagen), wachtwoord, menutaal, gebruikersprofielen, toegang tot gebruikersinstellingen via barcode, extra gastmodus voor gebruikers die niet zijn ingelogd, autorisaties, bijv. aanpassing van de schaal, wijziging van instellingen of creatie of wijziging van een recept alleen door de geautoriseerde gebruiker
  • U.S.FDA 21 Part 11: Ondersteunt gegevensintegriteit volgens U.S. FDA 21 Part 11 (bijv. weegresultaat, monster-ID, gebruikersnaam, weegschaal-ID)
  • Menutaal DE, GB
  • Automatische gegevensuitvoer naar PC/printer: na elke stabiliteit van de weegschaal
  • Groot glazen tochtscherm: met 3 schuifdeuren voor gemakkelijke toegang tot het monster
  • Stofkap bij levering inbegrepen
  • Interne justeerautomaat bij temperatuurveranderingen ≥ 1 °C en tijdgestuurd om de 4 h, waardoor uiterste nauwkeurigheid gewaarborgd is en de weegschaal op elke gewenste locatie kan worden gebruikt
  • Werkbeschermhoes bij de levering inbegrepen
  • USB data-interface, bijv. voor het aansluiten van een USB-toetsenbord voor gemakkelijke invoer van itemnummers, itemteksten, voor gemakkelijkere navigatie binnen het menu enz
  • Comfortabel recepteren/documenteren met gecombineerde tarra- /print functie. Bovendien worden de mengselbestanddelen van de receptuur automatisch genummerd en met nummer/gewichtswaarde afgedrukt
  • U.S. FDA 21 Part 11: Ondersteunt bij de gegevensintegriteit conform U.S. FDA 21 Part 11 (bijv. (weegresultaat, Sample ID, gebruikersnaam, weegschaal-ID)
  • Individuele gebruikersinstellingen voor maximaal 10 gebruikers: Gebruikersnaam-/nummer (kan voor elke handeling geprint worden of bij de gegevensrecord opgeslagen worden), wachtwoord, menutaal, gebruikersprofielen, oproepen van de gebruikersinstellingen via streepjescode, extra gastmodus voor niet ingelogde gebruikers, autorisaties, bijv. weegschaalafstellingen, wijzigen van instellingen of aanleggen resp. veranderen van een receptuur alleen door daarvoor geautoriseerden & uitvoering van het recepteren door de gebruiker
  • Groot glazen windscherm met 3 schuifdeuren voor een comfortabele toegang tot het weeggoed
  • Het minimale weeggewicht kan handmatig in het toestel worden opgeslagen of automatisch worden berekend. Bij wegingen onder deze waarde geeft de weegschaal een waarschuwing af
  • Navigatiekruis voor bliksemsnel navigeren binnen het menu
  • Menutaal DE, EN

Kenmerk:

  • Weegruimte B×D×H 166×156×220 mm
  • Automatisch oplichtend OLED-display, cijferhoogte 12 mm, krachtige verlichting met hoog contrast, voor comfortabel aflezen van de weegwaarde, ook bij ongunstige lichtverhoudingen
  • Toegestane omgevingstemperatuur 10 °C / 30 °C
  • Nettogewicht ca. 8 kg
  • Totale afmetingen BxDxH 213x407x344 mm (incl. windscherm)

Downloads en documenten

Geschikte producten