Nitrosafe Essential Multipack Green M R

Artikelnummer: AB810GNRM
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Handschoenmaat 8

Identificatie en classificatie

Artikelnummer AB810GNRM
EAN/GTIN 5036146018918
Nummer fabrikant AB810GNRM
L-nummer L01840 100667
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

Ervaar superieure grip en bescherming met onze chemisch bestendige handschoen, met een structuurpatroon dat de grip in natte of olieachtige omstandigheden verbetert. Deze handschoen met vlokvoering voor extra comfort is geschikt voor gebruik in de chemische, olie- en voedingsmiddelenindustrie. Deze handschoen is een gestroomlijnde versie van onze vlaggenschip handschoen A810, zonder individuele verpakking, waardoor het een meer economische keuze is. Verkocht in verpakkingen van 12 voor extra gemak.

Kenmerk:

  • Verkocht in verpakkingen van 12 paar
  • Chemisch resistente handschoen
  • Flock gevoerd voor meer comfort
  • Getextureerde handpalm
  • 0.40mm dikte
  • 320mm lengte
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd
  • Nieuw model

Norm:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3101X)
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type B (JKL)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms

Materiaal:

Materiaal: Nitril; Katoen;