String gebreide voeringhandschoenen (288 paar) White M R

Artikelnummer: AB030WHRM
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Kleur weiß
Handschoenmaat 8

Identificatie en classificatie

Artikelnummer AB030WHRM
EAN/GTIN 15036108892522
Nummer fabrikant AB030WHRM
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

Ervaar de perfecte mix van comfort en veelzijdigheid met onze 7-gauge string gebreide polyester/katoenen voering handschoen. Ideaal voor inspectiewerk of als warme voering onder een andere handschoen. Deze handschoen is verkrijgbaar in 3 maten voor een perfecte pasvorm. Verkocht in dozen van 288 paar, kunt u genieten van bulk aankoopvoordelen zonder aan kwaliteit in te boeten.

Kenmerk:

  • ‎Robuuste 7 gauge liner‎
  • Ambidexter geschikt voor links- en rechtshandige gebruikers
  • Ademende naadloze voering
  • Verkocht per pak van 288 paar
  • Lichtgewicht en comfortabel
  • A030 in een kleinere doos voor eenvoudigere hantering
  • Nieuw model
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Materiaal:

Materiaal: Polyester; Katoen; Elastiek;