Disp 7 mil wegwerphandschoen (100 stuks) Oranje XXL

Artikelnummer: A930ORRXXL
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
Artikelnummer A930ORRXXL
EAN/GTIN 5036108471300
Nummer fabrikant A930ORRXXL
L-nummer L01840 113396
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige, zeer sterke wegwerphandschoenen met innovatieve Crystal Grip-technologie
  • 7 mm dikte voor uitzonderlijke stevigheid
  • Het uiterst slijtvaste synthetische nitrilmengsel maakt deze handschoen drie keer sterker dan standaard nitril.
  • Siliconenvrij
  • Ideaal voor de auto-industrie, de elektronica- en glasindustrie
  • 100 handschoenen per verpakking

Kenmerk:

  • Crystal grip-technologie
  • Siliconenvrij - Ideaal voor de productie, lakken, elektronica en hantering van glas wanneer siliconen problematisch zijn
  • Geschikt voor voedselverwerkende bedrijven en bestand tegen vetten, dierlijke vetten en oliën
  • 100 handschoenen in de doos
  • 3x sterker dan standaard nitril
  • 7 mil/0,18 mm dik, extreem sterk
  • 240 cm lengte
  • CE-goedgekeurd voor levensmiddelen
  • Zeer belastbare synthetische nitrilverbinding
  • Verkoopbox als ondersteuning bij presentaties
  • Ideaal voor autoreparatie, bouw en andere sectoren
  • Aanvaardbare kwaliteitsgrens (AQL) 1,5
  • Dit product wordt verkocht in binnendozen
  • CE-gecertificeerd