Powertool Pro - Hoogwaardige Handschoen Black M R

Artikelnummer: A740BKRM
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Kleur Schwarz
Handschoenmaat 8

Identificatie en classificatie

Artikelnummer A740BKRM
EAN/GTIN 5036108218240
Nummer fabrikant A740BKRM
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

Combineert comfort, duurzaamheid, impactbestendigheid en een stijlvol ontwerp. De Powertool Pro is ideaal voor vakmensen die werken met elektrisch gereedschap en kleine componenten.

Kenmerk:

  • Hoogwaardige handschoen voor meerdere toepassingen
  • Duim, Midden en wijsvinger tips open voor precisie werk
  • Zeer duurzame handpalm van synthetisch leer.
  • Versterkte handpalm
  • Versterkte delen van hoge slijtvastheid voor maximale duurzaamheid
  • Polsband
  • CE gecertificeerd
  • Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (1111X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)

Materiaal:

Materiaal: Syntetisch Leder; Rubber; Elastiek; Katoen; Polyester; TPR