Anti Impact Snijbestendige Gevoerde Handschoen Grey/Black XXL R

Artikelnummer: A729G8RXXL
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Handschoenmaat 11

Identificatie en classificatie

Artikelnummer A729G8RXXL
EAN/GTIN 5036108292288
Nummer fabrikant A729G8RXXL
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

Deze snijbestendige gevoerde handschoen heeft een extra TPR beschermingslaag voor maximale impactbescherming. De nitrillen micro schuim handpalm zorg voor een uitstekende grip en beschermt tegen vloeistoffen. Ergonomisch design.

Kenmerk:

  • Maximale stootbescherming dankzij TPR pod technologie
  • Speciaal ontworpen voor koude omstandigheden
  • Niveau C snijbestendigheid
  • Gauge 13 gebreide voering voor een perfecte pasvorm
  • Versterkt tussen duim en wijsvinger voor extra bescherming en duurzaamheid
  • Nitril foam coating voor goede grip bij zowel natte als droge omstandigheden
  • CE gecertificeerd
  • Polsband
  • Dubbelle coating voor extra duurzaamheid
  • Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail
  • ANSI Snijniveau A4

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42CP)
  • EN 511: 2006 (X2X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A5)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 138: 2019 Level 2

Materiaal:

Materiaal: HPPE; Glasvezel; TPR; Acryl; Nylon; ElastiekGlasvezel;