18 Inch (45cm) Snijbestendige Mouw Yellow R

Artikelnummer: A690YER
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Artikelnummer A690YER
EAN/GTIN 5036108263585
Nummer fabrikant A690YER
L-nummer L01840 318
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

Snijbestendige rondgeweven mouw, Niveau D EN388-2016, biedt bescherming voor de pols en de arm tegen snijwonden en hitte. Duimgat voor een goede pasvorm. Machine wasbaar. Wordt per stuk verkocht.

Kenmerk:

  • Niveau D snijbestendigheid
  • Gauge 13 gebreide voering voor een perfecte pasvorm
  • Leverbaar in 3 lengtes, 35cm, 45cm en 56 cm
  • Snij- en hitteweerstand
  • Machine wasbaar
  • Verkocht per stuk
  • Duimgat voor goede pasvorm
  • 18 inch (45cm) snijbestendige mouw
  • CE gecertificeerd
  • Retailverpakking geschikt voor retailverkoop
  • ANSI Snijniveau A4
  • CE voedselveilig
  • UKCA gemarkeerd
  • Wasbaar op 40°C gebruik niet-biologisch wasmiddel, in vorm brengen na het wassen. Niet in de droger.

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X4XD)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)

Materiaal:

Materiaal: HPPE; Glasvezel; Polyester; Elastiek; Elastane; Glasvezel;