LUKAS-lamellenschijf SLTR Ø 125 mm

Artikelnummer: A67181250801865
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
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
Serie X-LOCK-systeem
Producttype Lamellenslijpschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer A67181250801865
EAN/GTIN 4027497099450
Nummer fabrikant A67181250801865
L-nummer L50260 58
Fabrikant/verantwoordelijke persoon LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Omschrijving

Omschrijving:

Uw meerwaarde: • Licht dragermateriaal voor laag gereedschapsgewicht • Nieuwste technologie: met X-Lock-spansysteem • Langste levensduur dankzij meerlaagse schuurcoating • Zelfscherpend effect: hoge verspaningscapaciteit, vooral op roestvrij staal • Hoog zekerheid: geen breuk van de zeer trekvaste glasvezels • Snelle montage met één klik zonder boorkopsleutel • Altijd verse schuurlaag in gebruik: slijtage legt de onderliggende lamellen bloot • Met rechthoekige lamellen voor een zeer goede prijs / prestatieverhouding • Veilig werken zelfs bij hoge snelheden en temperaturen dankzij speciale harsbinding • Hoge hardheid en scherpte voor een lange levensduur • Elastisch dragermateriaal: weinig trillingen op het werk • Hoge veiligheid door ingrijpen van het gereedschap - geen ongewenst losraken • Milieuvriendelijke productie met de nieuwste harsuithardingstechnologie • Bewerkt ook efficiënt hardere materialen • Een glasweefsel drager ondersteunt een uitstekend oppervlak resultaat dankzij zijn flexibiliteit • Herges met de meest verkochte drager • Voordelig in aanschaf • Universeel inzetbaar op in de handel verkrijgbare haakse slijpers dankzij 22,23 mm boring • Geteste kwaliteit: hoge veiligheid door regelmatige tests Uw voordelen: • De lichte, stabiele en elastische glasvezeldrager van het gereedschap flexibiliteit dankzij zijn flexibiliteit uitstekende oppervlakteresultaten. De hoge breukvastheid, de lage trillingen tijdens het werk en de eenvoudige bediening maken het gereedschap perfect. • Het gereedschap is uitgerust met het nieuwste klemsysteem: de X-Lock-technologie. Dit maakt een snelle, één-klik-montage met de hand mogelijk, zonder dat er een sleutel nodig is. Tegelijkertijd wordt een hoog veiligheidsniveau tijdens het werken gegarandeerd. Onbedoeld losraken is niet mogelijk • Dankzij de meerlaagse schuurcoating is dit gereedschap altijd even scherp als bij het eerste gebruik. Wanneer de bovenste lamellen verslijten, komt er een verse schuurlaag vrij op de lamellen eronder. Zo bereikt het gereedschap een lange levensduur en een constante werkkwaliteit. • Dankzij een hoogwaardig harssysteem scheurt dit gereedschap niet, zelfs niet bij hoge snelheden of werktemperaturen. Daarnaast wordt tijdens de productie aandacht besteed aan milieubescherming en worden de nieuwste technologieën met korte uithardingstijden gebruikt. • Door de zelfslijpende werking van het zirkoniumkorund, gecombineerd met de hoge hardheid en scherpte van de slijpkorrel, bereikt dit gereedschap een hoge verspaningscapaciteit en een lange levensduur, vooral op harde en taaie materialen zoals roestvrij staal.

Kenmerk:

Vorm gereedschap: schuin
Korrelgrootte: 80
n max.: 12200 (1/min)
Verpakking van het product: kartonnen doos
Uitvoering slijpschijf: SLTR met gebogen glasvezeldoekrug
Slijpmiddel: ZK (zirkoniumkorund)
Veiligheidsnorm: EN 13743
V max. : 80 m/s
Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
Gereedschaphouder: Snelkoppeling (X-Lock)
Afmetingen gereedschapshouder: 22,23 mm
Diameter gereedschap: 125 mm

Voordeel:

De lichte, stabiele en elastische glasweefseldrager van het gereedschap maakt door zijn flexibiliteit uitstekende oppervlakresultaten mogelijk. De hoge breukvastheid, de geringe trillingen tijdens het werk en de gemakkelijke hantering maken het gereedschap perfect.
Het gereedschap is uitgerust met het nieuwste klemsysteem: X-Lock technologie. Dit maakt een snelle montage met één klik met de hand mogelijk, zonder dat een klemsleutel nodig is. Tegelijkertijd wordt een hoog veiligheidsniveau tijdens het werk gegarandeerd. Onbedoeld losraken is niet mogelijk.
Dankzij de meerlaagse slijplaag is dit gereedschap altijd even scherp als toen het voor het eerst werd gebruikt. Wanneer de bovenste flappen verslijten, komt de verse schuurlaag van de flappen eronder bloot te liggen. Op die manier bereikt het gereedschap een lange levensduur en een constante kwaliteit van het werk.
Dankzij een hoogwaardig harssysteem barst dit gereedschap niet, zelfs niet bij hoge snelheden of werktemperaturen. Bovendien wordt bij de productie rekening gehouden met de bescherming van het milieu en worden de nieuwste technologieën met korte uithardingstijden gebruikt.
Door het zelfslijpende effect van het zirkoniumkorund, in combinatie met de hoge hardheid en scherpte van de slijpkorrel, bereikt dit gereedschap een hoge materiaalafname en een lange standtijd, vooral bij harde en taaie materialen zoals roestvrij staal.

Toepassing:

Staal en gietstaal: zeer geschikt
Gelegeerde/geharde staalsoorten: zeer geschikt
Gereedschapsstaal: zeer geschikt
Roestvrij/zuur/hittebestendig staal en gietstaal: zeer geschikt
Gietijzer: zeer geschikt
Titaan- en nikkellegeringen: zeer geschikt

Materiaal:

Roestvrij staal
Staal
Gietijzer

T.b.v.:

Afschuinen: goed geschikt
Ontbramen: zeer geschikt
Bewerking van lasnaden: zeer geschikt
Opruwen: geschikt
Frezen: -
Gravure: -
afstelling: -
Filet slijpen: -
Verwijderen van lak: -
Polijsten: -
Precisiebewerking: -
Schoonmaken: -
Satijnen afwerking: -
Ruw slijpen: zeer geschikt

Tip:

Licht dragermateriaal voor laag gereedschapgewicht
Nieuwste technologie: Met X-Lock klemsysteem
Maximale levensduur door meerlaagse slijplaag
Zelfscherpeffect: hoge verspaningscapaciteit, vooral op roestvrij staal
Hoge veiligheid: geen breuk van de glasvezels met grote treksterkte
Snelle montage met één klik zonder klemsleutel
Altijd verse schurende coating in gebruik: slijtage legt onderliggende flappen bloot
Met rechthoekige bladen voor een zeer goede prijs/prestatieverhouding
Veilig werken, zelfs bij hoge draaisnelheden en temperaturen, dankzij de speciale harsbinding
Hoge hardheid en scherpte voor een lange levensduur