CS Cut D15 PU-handschoen grijs/zwart L

Artikelnummer: A647G8RL
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
Artikelnummer A647G8RL
EAN/GTIN 5036108448005
Nummer fabrikant A647G8RL
L-nummer L01840 115079
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De CS Cut D15 PU-handschoen biedt krachtige snijbescherming met het comfort en de precisie die nodig zijn voor veeleisende taken.
  • Met snijbeschermingsklasse D beschermt hij tegen scherpe voorwerpen en biedt hij tegelijkertijd uitstekende flexibiliteit en controle.
  • De 15-gauge voering zorgt voor een ademende, lichte pasvorm en de PU-coating verbetert de grip en slijtvastheid voor een veilige hantering.
  • Een versterkte duimplooi zorgt voor extra stevigheid op de cruciale plekken en dankzij de touchscreencompatibiliteit blijf je ook tijdens het werk verbonden.
  • Deze handschoen is ideaal voor de auto-industrie, de bouw, de productie en precisiewerkzaamheden en biedt de juiste mix van veiligheid, comfort en prestaties.

Kenmerk:

  • Snijbescherming niveau D
  • Gladde PU-coating voor verhoogde slijtvastheid
  • Versterkt duimgedeelte
  • Bescherming tegen contactwarmte tot 100 °C
  • Gecertificeerd volgens EN388 met 3 wasbeurten
  • Deze handschoen kan worden gebruikt met de meeste touchscreens.
  • De 15-gauge liner biedt de beste balans tussen behendigheid en duurzaamheid.
  • CE-gecertificeerd
  • Nieuw model