CS Cut D15 nitrilhandschoen grijs/zwart M

Artikelnummer: A644G8RM
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
Artikelnummer A644G8RM
EAN/GTIN 5036108447954
Nummer fabrikant A644G8RM
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De CS Cut D15 nitrilhandschoen is ontwikkeld voor professionals die betrouwbare snijbescherming nodig hebben zonder in te boeten aan comfort of controle.
  • Met snijbeschermingsklasse D biedt het een hoge weerstand tegen scherpe materialen, terwijl de 15-gauge voering zorgt voor een lichte, ademende pasvorm voor gebruik gedurende de hele dag.
  • De nitrilschuimcoating zorgt voor een veilige grip in droge, natte of olieachtige omstandigheden, en de verstevigde duimholte zorgt voor extra duurzaamheid in zwaar belaste gebieden.
  • Dankzij de touchscreen-compatibiliteit blijft u ook tijdens het werk altijd verbonden en zijn ze daarom ideaal voor werkzaamheden in de auto-industrie, de bouw, de metaalbewerking en de precisie-assemblage.

Kenmerk:

  • Snijbescherming niveau D
  • Nitrilschuimlaag voor uitstekende grip in natte en droge omstandigheden
  • Versterkt duimgedeelte
  • Bescherming tegen contactwarmte tot 100 °C
  • Gecertificeerd volgens EN388 met 3 wasbeurten
  • Deze handschoen kan worden gebruikt met de meeste touchscreens.
  • De 15-gauge liner biedt de beste balans tussen behendigheid en duurzaamheid.
  • CE-gecertificeerd
  • Nieuw model