TIG Ultra Lashandschoen Brown XXL R

Artikelnummer: A521BRRXXL
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Handschoenmaat 11

Identificatie en classificatie

Artikelnummer A521BRRXXL
EAN/GTIN 5036108325450
Nummer fabrikant A521BRRXXL
L-nummer L01840 578
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

De TIG Ultra Lashandschoen biedt fantastische vingergevoeligheid met een geitenleren handpalm en uitstekende brandwerende eigenschappen dankzij de splitleren handrug, met aramide stiksels voor extra duurzaamheid. Ontworpen voor de professionele TIG-lasser.

Kenmerk:

  • EN12477 Type A-lasbescherming
  • Premium kwaliteit lederen lashandschoen
  • De ultieme beweeglijkheid voor lassers
  • Versterkte aramide stiksels voor maximale levensduur en bescherming tegen brandwonden
  • Ideaal voor lassen en metaalbewerking
  • CE gecertificeerd

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 2
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3243X)
  • EN 12477: 2001 Type A
  • EN 407: 2020 (422X31)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)

Materiaal:

Materiaal: Buffel Leder; Runder Volnerf Leder; Elastane; Polyester; Aramide;