GP Grip 18 nitrilhandschoen, glad/zanderig, zwart, maat L

Artikelnummer: A375K8RL
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
Artikelnummer A375K8RL
EAN/GTIN 5036108444939
Nummer fabrikant A375K8RL
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De GP 18 Gauge-handschoenen zijn ontworpen voor nauwkeurig werk in droge, natte of olieachtige omstandigheden en hebben een ergonomisch ontwerp dat vermoeidheid van de handen minimaliseert.
  • Deze handschoenen zijn dermatologisch getest en garanderen huidvriendelijkheid en comfort voor dagelijks gebruik, zonder irritatie te veroorzaken.
  • Ze zijn gecertificeerd volgens OEKO-TEX STANDARD 100 en vrij van schadelijke stoffen, zodat u zonder zorgen en zonder angst voor allergische reacties kunt werken.

Kenmerk:

  • Bescherming tegen contactwarmte tot 100 °C
  • CE-goedgekeurd voor levensmiddelen
  • De 18-gauge binnenvoeringhandschoen biedt uitstekend comfort, bewegingsvrijheid en een uitstekend tastgevoel.
  • Opgeruwde nitrilcoating
  • Hoge treksterkte van nylon met extra stretch voor een betere pasvorm
  • Dubbel gedompelde coating is een tweelaagse constructie waarbij een gladde binnenlaag wordt gecombineerd met een zanderige buitenlaag, wat de beste bescherming tegen vloeistoffen, grip en duurzaamheid biedt.
  • Ademend, hoog transportvermogen, vochtregulering
  • Het ergonomische ontwerp vermindert vermoeidheid van de hand.
  • Deze handschoen kan worden gebruikt met de meeste touchscreens.
  • Antimicrobiële Texpel Micro TM-behandeling, doodt 99,9 % van de bacteriën
  • Dermatologisch getest
  • Pluisarme constructie voor minimale vervuiling
  • 100% latexvrij
  • DMF-vrij
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 gecertificeerd
  • Gecertificeerd volgens EN388 met 3 wasbeurten
  • Gebruik van een speciaal ontwikkelde handvorm die zich ergonomisch beter aanpast aan alle vingers, de bewegingsvrijheid vergroot en het comfort verbetert.
  • Dubbel gedompeld voor maximale vloeistofafstoting
  • Nitril is een synthetisch rubber dat zeer goed bestand is tegen oliën, brandstoffen, zuren en basen en tegelijkertijd een goede duurzaamheid en flexibiliteit heeft.
  • Bescherming tegen contactwarmte tot 100 °C
  • CE-goedgekeurd voor levensmiddelen