LUKAS schuurbladen PSG universeel Ø 38

Artikelnummer: A33790380600458
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 50 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 50 Stuk
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
Korrelgrootte 60
Producttype Vlakslijpschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer A33790380600458
EAN/GTIN 4027497102860
Nummer fabrikant A33790380600458
L-nummer L50260 235
Fabrikant/verantwoordelijke persoon LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Omschrijving

Omschrijving:

Uw meerwaarde: • Hoge en snelle verwijdering, vooral op verharde oppervlakken, kalk, harde coatings en gepantserde lasnaden • Veilige verbinding dankzij metaaldraad • Snijdt efficiënt zelfs de hardste materialen • Automatische centrering tijdens montage • Maximale hardheid en scherpte voor een indrukwekkende levensduur • Snelle montage zonder gereedschap • Lange levensduur • Lange levensduur van de drager dankzij geringe slijtage • Universeel toepasbaar • Snellere afwerking dankzij de hoogste verspaningscapaciteit • Lange levensduur - geen verglazing van de slijpkorrel Uw voordelen: • Geharde oppervlakken, slijtvaste staalsoorten, schaal- en harde lagen, titaniumlegeringen en gepantserde lassen zijn geen probleem en kunnen in korte tijd worden bewerkt • Door de metalen schroefdraad van dit gereedschap is er geen extra materiaal nodig tijdens de montage. De tool wordt automatisch gecentreerd en blijft stevig zitten. In vergelijking met klittenbandhaken of kleefvlakken heeft de drager door zijn geringe slijtage ook een langere levensduur.

Kenmerk:

Vorm gereedschap: plat
Korrelgrootte: 60
n max.: 30000 (1/min)
Verpakking van het product: kartonnen doos
Schuurmiddel: CER (keramische korrel)
V max. : 80 m/s
Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
Gereedschaphouder: metalen snelsluiting
Diameter gereedschap: 38 mm

Voordeel:

Geharde oppervlakken, slijtvaste staalsoorten, aanslag en harde coatings, titaanlegeringen en pantserlassen vormen geen probleem en kunnen in korte tijd worden bewerkt.
De metalen schroefdraad van dit gereedschap maakt extra materiaal tijdens de montage overbodig. Het gereedschap wordt automatisch gecentreerd en houdt stevig vast. In vergelijking met klittenband of klevende oppervlakken heeft de drager door zijn geringe slijtage ook een langere levensduur.

Toepassing:

Gelegeerde/geharde staalsoorten: zeer geschikt
Gereedschapsstaal: zeer geschikt
Roestvrij/zuur/hittebestendig staal en gietstaal: zeer geschikt
Gietijzer: geschikt
Titaan- en nikkellegeringen: geschikt

Materiaal:

Roestvrij staal
Staal
Gietijzer
Titanium

T.b.v.:

Afschuinen: goed geschikt
Ontbramen: zeer geschikt
Fijnmalen: zeer geschikt
Polijsten: geschikt
Bewerking van lasnaden: zeer geschikt
Frezen: -
Gravure: -
afstelling: -
Filet slijpen: -
Verwijderen van lak: -
polijsten: geschikt
Precisiebewerking: -
Schoonmaken: -
Satijnen afwerking: -
Ruw slijpen: -

Tip:

Sterke en snelle verwijdering, vooral van geharde oppervlakken, kalkaanslag, harde coatings en pantserlassen
Veilige verbinding dankzij metalen schroefdraad
Zaagt zelfs de hardste materialen op efficiënte wijze
Automatische centrering tijdens installatie
Hoogste hardheid en scherpte voor een indrukwekkende levensduur
Snelle montage zonder gereedschap
Lange levensduur
Lange levensduur van de drager dankzij geringe slijtage
Universeel toepasbaar
Sneller klaar dankzij het hoogste verwijderingspercentage

Downloads en documenten

Geschikte producten