Omschrijving:
Uw meerwaarde: • Geen blauwverkleuring betekent minder nabewerking • Zelfscherpend effect: hoog verspanend vermogen, vooral op RVS • Snellere afwerking dankzij het hoogste verspaningspercentage • Hoge hardheid en scherpte voor een lange levensduur • Toepasbaar lange tijd - geen verglazing van de slijpkorrel • Snijdt ook efficiënt door hardere materialen Gat van 23 mm universeel toepasbaar op in de handel verkrijgbare haakse slijpers • Geteste kwaliteit: hoge veiligheid door regelmatige tests Uw voordelen: • De abrasieve binding van het slijpmiddel doek maakt uw werk gemakkelijker. Dankzij de koele snit behoren blauwe kleuring en glazuur tot het verleden. • Door de zelfslijpende werking van het zirkoniumkorund, gecombineerd met de hoge hardheid en scherpte van de slijpkorrel, bereikt dit gereedschap een hoge verspaningscapaciteit en een lange levensduur, vooral op harde en taaie materialen zoals roestvrij staal.
Kenmerk:
Vorm gereedschap: recht
Korrelgrootte: 80
n max.: 13300 (1/min)
Verpakking van het product: kartonnen doos
Uitvoering slijpschijf: SLTZ met slijpactieve additieven
Slijpmiddel: ZKS (zirkoniumkorund met abrasieve toplaag)
Veiligheidsnorm: EN 13743
V max. : 80 m/s
Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
Gereedschapshouder: Boring
Afmetingen gereedschapshouder: 22,23 mm
Diameter gereedschap: 115 mm
Voordeel:
De binding van de schuurkorrel vergemakkelijkt uw werk. Dankzij koel slijpen behoren blauwverkleuring en verglazing tot het verleden.
Door het zelfslijpende effect van het zirkoniumkorund, in combinatie met de hoge hardheid en scherpte van de slijpkorrel, bereikt dit gereedschap een hoge materiaalafname en een lange standtijd, vooral bij harde en taaie materialen zoals roestvrij staal.
Toepassing:
Gelegeerde/geharde staalsoorten: zeer geschikt
Gereedschapsstaal: zeer geschikt
Roestvrij/zuur/hittebestendig staal en gietstaal: zeer geschikt
Gietijzer: zeer geschikt
Titaan- en nikkellegeringen: zeer geschikt
Materiaal:
Roestvrij staal
Staal
Gietijzer
Titanium
T.b.v.:
Afschuinen: goed geschikt
Ontbramen: zeer geschikt
Voorbewerken: goed geschikt
Bewerking van lasnaden: zeer geschikt
Opruwen: geschikt
Frezen: -
Gravure: -
afstelling: -
Filet slijpen: -
Verwijderen van lak: -
Polijsten: -
Precisiebewerking: -
Schoonmaken: -
Satijnen afwerking: -
Ruw slijpen: zeer geschikt
Tip:
Geen blauwkleuring - minder nabewerking
Zelfscherpeffect: hoge verspaningscapaciteit, vooral op roestvrij staal
Sneller klaar dankzij het hoogste verwijderingspercentage
Hoge hardheid en scherpte voor een lange levensduur
Kan lange tijd gebruikt worden - geen verglazing van de schuurkorrel
Zaagt zelfs de hardste materialen op efficiënte wijze
Universeel inzetbaar op in de handel verkrijgbare haakse slijpmachines dankzij de boring van 22,23 mm
Geteste kwaliteit: Hoog veiligheidsniveau dankzij regelmatige tests