Oves Driver Handschoen Grey XXL R

Artikelnummer: A260GRRXXL
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Kleur Grau
Handschoenmaat 11

Identificatie en classificatie

Artikelnummer A260GRRXXL
EAN/GTIN 5036108273928
Nummer fabrikant A260GRRXXL
L-nummer L01840 100272
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

Deze lederen bestuurdershandschoen is gemaakt van geiten leder, een van de zachtste en sterkste ledersoorten die op de markt verkrijgbaar zijn. Het ademende leer is geweldig voor gebruik in milde en warme klimaten en voorkomt dat de handen oververhit raken.

Kenmerk:

  • Ademend leder voor gebruik in milde en warme klimaten
  • Elastische manchetten voor een goede pasvorm
  • Klassiek lederen chauffeur
  • Leren handpalm verbetert de duurzaamheid aanzienlijk
  • Duurzaam leder
  • ANSI Schuurweerstand Niveau 3
  • CE gecertificeerd

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2132X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (5)

Materiaal:

Materiaal: Volnerf Leder; Elastiek;