LUKAS slijpmof SBZY 30x30 mm zirkonia

Artikelnummer: A241203030036
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 50 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 50 Stuk
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
Producttype Slijphuls

Identificatie en classificatie

Artikelnummer A241203030036
EAN/GTIN 4027497338870
Nummer fabrikant A241203030036
L-nummer L50340 129
Fabrikant/verantwoordelijke persoon LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Omschrijving

Omschrijving:

Uw meerwaarde: • Geen blauwverkleuring betekent minder nabewerking • Gemaakt van robuuste materialen voor een lange levensduur, hoge materiaalafname en snel werken • Zelfscherpend effect: hoge verspaningscapaciteit, vooral op roestvrij staal • Snellere afwerking dankzij de hoogste verspaningsrendement • Hoge hardheid en scherpte voor een lange levensduur • Kan langdurig worden gebruikt - Geen verglazing van de slijpkorrel • Snijdt ook efficiënt op hardere materialen Uw voordelen: • De slijpende dekbinding van het schuurlinnen vergemakkelijkt uw werk . Dankzij de koele snit behoren blauwe kleuring en glazuur tot het verleden. • De schuurband met voering kenmerkt zich door stabiliteit en robuustheid. Het bereikt hoge afnamecijfers en een lange levensduur en stelt u in staat snel te werken. • Door de zelfslijpende werking van het zirkoniumkorund, gecombineerd met de hoge hardheid en scherpte van de slijpkorrel, bereikt dit gereedschap hoge afnamecapaciteit en een lange levensduur, vooral op harde en taaie materialen zoals roestvrij staal.

Kenmerk:

Gereedschapsvorm: Cilinder
Korrelgrootte: 36
Verpakking van het product: kartonnen doos
Slijpmiddel: Z Power (zirkoniumkorund + slijpbeleg)
Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
Gereedschap breedte /-lengte /-hoogte: 30 mm
Diameter gereedschap: 30 mm

Voordeel:

De binding van de schuurkorrel vergemakkelijkt uw werk. Dankzij koel slijpen behoren blauwverkleuring en verglazing tot het verleden.
De slijpband met voering onderscheidt zich door stabiliteit en robuustheid. Het bereikt hoge afnamesnelheden en een goede levensduur en stelt u in staat snel te werken.
Door het zelfslijpende effect van het zirkoniumkorund, in combinatie met de hoge hardheid en scherpte van de slijpkorrel, bereikt dit gereedschap een hoge materiaalafname en een lange standtijd, vooral bij harde en taaie materialen zoals roestvrij staal.

Toepassing:

Gelegeerde/geharde staalsoorten: zeer geschikt
Gereedschapsstaal: zeer geschikt
Roestvrij/zuur/hittebestendig staal en gietstaal: zeer geschikt
Gietijzer: zeer geschikt
Titaan- en nikkellegeringen: zeer geschikt

Materiaal:

Roestvrij staal
Staal
Gietijzer
Titanium

T.b.v.:

Afschuinen: geschikt
Ontbramen: zeer geschikt
Fijnmalen: geschikt
Verwijderen van lak: geschikt
Ruw slijpen: geschikt
Frezen: -
Gravure: -
afstelling: -
Filet slijpen: -
Verwijder de lak: geschikt
Polijsten: -
Precisiebewerking: -
Schoonmaken: -
Satijnen afwerking: -

Tip:

Geen blauwkleuring - minder nabewerking
Gemaakt van robuuste materialen voor een lange levensduur, hoge verspaningscapaciteit en snel werken
Zelfscherpeffect: hoge verspaningscapaciteit, vooral op roestvrij staal
Sneller klaar dankzij het hoogste verwijderingspercentage
Hoge hardheid en scherpte voor een lange levensduur
Kan lange tijd gebruikt worden - geen verglazing van de schuurkorrel
Zaagt zelfs de hardste materialen op efficiënte wijze