LUKAS schuurhuls SRZY 6x25 mm korund K

Artikelnummer: A240300625080
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 50 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 50 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Slijphuls

Identificatie en classificatie

Artikelnummer A240300625080
EAN/GTIN 4027497022380
Nummer fabrikant A240300625080
L-nummer L50550 17
Fabrikant/verantwoordelijke persoon LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Omschrijving

Omschrijving:

Uw meerwaarde: • Lange levensduur dankzij gewalste schuurlaag • Hoge materiaalafname en lange levensduur dankzij robuuste hechting • Goede standtijd op diverse materialen, bij grof en fijn schuren • Zelfslijpende werking: Altijd nieuwe lagen met scherpe schuurkorrel tijdens het werken • Goede prijs / prestatieverhouding dankzij normaal korund • Door de cilindrische vorm kan veel schuurcoating tegelijkertijd worden gebruikt voor efficiënt werken Uw voordelen: • Door zijn gerolde ontwerp biedt dit gereedschap een lange levensduur levensduur. De schuurcoating is verkrijgbaar in meerdere lagen, zodat er altijd nieuwe schuurkorrel zichtbaar is als de buitenste laag verslijt. Regelmatig wisselen van gereedschap is daarom niet nodig • Door de cilindrische vorm van dit gereedschap kan een grote hoeveelheid schuurlaag tegelijk worden gebruikt. Dankzij de robuuste hechting is ook een langdurig gebruik met een hoge materiaalafname en een lange levensduur gegarandeerd • Het in dit gereedschap gebruikte korund overtuigt door zijn lange levensduur op zacht staal, voor grof slijpen en grof slijpen. Het stelt u in staat om kosteneffectief te werken.

Kenmerk:

Gereedschapsvorm: Cilinder
Korrelgrootte: 80
n max.: 24000 (1/min)
Verpakking van het product: kartonnen doos
Slijpmiddel: NK (normaal korund)
Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
Gereedschapshouder: Boring
afmeting gereedschapshouder: 3 mm
Gereedschap breedte /-lengte /-hoogte: 25 mm
Diameter gereedschap: 6 mm

Voordeel:

Dankzij het gerolde ontwerp heeft dit gereedschap een lange levensduur. De slijplaag is meerlagig, zodat steeds nieuwe slijpkorrels worden blootgelegd wanneer de buitenste laag versleten is. Regelmatig wisselen van gereedschap is dus niet nodig.
De cilindrische vorm van dit gereedschap maakt het mogelijk veel slijpbeleg tegelijk te gebruiken. Dankzij de robuuste verlijming zijn ook een langdurig gebruik met hoge verspaningscapaciteit en een lange levensduur gegarandeerd.
Het korund dat in dit gereedschap wordt gebruikt, overtuigt door een goede standtijd op zacht staal, bij het ruw slijpen en bij het grof slijpen. Het stelt u in staat kostenefficiënt te werken.

Toepassing:

Staal en gietstaal: zeer geschikt
gelegeerde/geharde staalsoorten: geschikt
Gereedschapsstaal: geschikt
Roest-, zuur- en hittebestendig staal en gietstaal: geschikt voor
Gietijzer: zeer geschikt
Aluminium-, magnesium- en koperlegeringen: geschikt
Titaan- en nikkellegeringen: geschikt
Kunststoffen/hout/rubber: goed geschikt

Materiaal:

Staal
Kunststof en hout
Gietijzer
Aluminium

T.b.v.:

Afschuinen: geschikt
Ontbramen: zeer geschikt
Fijnmalen: geschikt
Verwijderen van lak: geschikt
Frezen: -
Gravure: -
afstelling: -
Filet slijpen: -
Verwijder de lak: geschikt
Polijsten: -
Precisiebewerking: -
Schoonmaken: -
Satijnen afwerking: -
Ruw slijpen: geschikt

Tip:

Lange levensduur dankzij gerolde slijplaag
Hoge materiaalafname en lange levensduur dankzij een robuuste hechting
Goede standtijd voor diverse materialen, bij grof en fijn slijpen
Zelfslijpend effect: steeds nieuwe lagen scherpe slijpkorrels tijdens het werken
Goede prijs/prestatie verhouding dankzij normaal korund
Door de cilindrische vorm kan veel schuurlaag tegelijk worden aangebracht voor efficiënt werken

Downloads en documenten

Geschikte producten