LUKAS stiftsteen ZY cilindervorm voor S

Artikelnummer: A200000820602
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 20 Stuk
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
Producttype Slijpstift

Identificatie en classificatie

Artikelnummer A200000820602
EAN/GTIN 4027497012534
Nummer fabrikant A200000820602
L-nummer L50280 230
Fabrikant/verantwoordelijke persoon LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Omschrijving

Omschrijving:

Uw meerwaarde: • Perfecte maatnauwkeurigheid: past optimaal in de aandrijfmachine • Hoge hardheid en scherpte voor een lange levensduur • Roestvrij dankzij zink-nikkel coating • Bewerkt ook hardere materialen efficiënt • Geen gevaarlijke asbreuk dankzij hoog- kwaliteitsstalen as • Zonder chroomcoating • Geteste kwaliteit: hoog veiligheidsniveau door regelmatige tests Uw voordelen: • De hoogwaardige stalen as van het gereedschap past perfect in de aandrijfmachine. Vastlopen, slippen of zelfs asbreuk behoren tot het verleden • De hoge hardheid en de scherpe korrel van het hoogwaardige korund zorgen voor een lange levensduur van dit gereedschap. Ook harde materialen zijn goed te verwerken.

Kenmerk:

Gereedschapsvorm: Cilinder
Binding: V4
Bindingstype: V-keramische binding
Hardheid: N
Korrelgrootte: 60
Productverpakking: Zak
Schachtlengte: 40 mm
Slijpmiddel: EKR
Veiligheidsnorm: EN 12413
Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
Gereedschapshouder: schacht
afmeting gereedschapshouder: 6 mm
Gereedschap breedte /-lengte /-hoogte: 20 mm
Diameter gereedschap: 8 mm

Voordeel:

De hoogwaardige stalen schacht van het gereedschap past perfect in het elektrische gereedschap. Vastlopen, slippen of zelfs asbreuk behoren tot het verleden.
De hoge hardheid en de scherpe korrel van het hoogwaardige aluminiumoxide zorgen voor een lange levensduur van dit gereedschap. Zelfs harde materialen kunnen goed worden bewerkt.

Toepassing:

Staal en gietstaal: zeer geschikt
gelegeerde/geharde staalsoorten: geschikt
Gereedschapsstaal: geschikt

Materiaal:

Staal

T.b.v.:

Afschuinen: geschikt
Ontbramen: zeer geschikt
Fijnmalen: geschikt
Ruw slijpen: geschikt
Bewerking van lasnaden: zeer geschikt
Frezen: -
Gravure: -
afstelling: -
Filet slijpen: -
Verwijderen van lak: -
Polijsten: -
Precisiebewerking: -
Schoonmaken: -
Satijnen afwerking: -

Tip:

Perfecte maatnauwkeurigheid: past perfect in de aandrijfmachine
Hoge hardheid en scherpte voor een lange levensduur
Roestbestendig dankzij zink-nikkel coating
Zaagt zelfs de hardste materialen op efficiënte wijze
Geen gevaarlijke asbreuk dankzij hoogwaardige stalen as
Zonder chroomlaag
Geteste kwaliteit: Hoog veiligheidsniveau dankzij regelmatige tests