Duo-Therm Handschoen Orange/Blue L R

Artikelnummer: A185O4RL
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 12 Stuk
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
Handschoenmaat 9

Identificatie en classificatie

Artikelnummer A185O4RL
EAN/GTIN 5036108258697
Nummer fabrikant A185O4RL
L-nummer L01840 1141
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

Bij de A185 is gebruik gemaakt van de meest recente produktietechnieken om een zeer goede en duurzame handschoen te produceren.Een extra laag gerimpelde latex is toegevoegd aan de slijtgevoelige vingertoppen van de handschoen waardoor de grip en levensduur verbeterd wordt. De thermische voering zorgt voor de warmte.

Kenmerk:

  • Speciaal ontworpen voor koude omstandigheden
  • Dubbel gedipt om vloeistoffen maximaal af te voeren
  • Geplooide latex grip voor uitstekende grip
  • Warme 7 gauge acryle voering voor goede bescherming tegen koude
  • Ademende naadloze voering
  • Lange linten constructie voor minimale kruisbesmetting
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd
  • ‎Robuuste 7 gauge liner‎

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (1131X)
  • EN 511: 2006 (X1X)

Materiaal:

Materiaal: Polyester; Elastiek;