Cold Grip Handschoen Yellow/Blue XL R

Artikelnummer: A145Y4RXL
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 12 Stuk
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
Handschoenmaat 10

Identificatie en classificatie

Artikelnummer A145Y4RXL
EAN/GTIN 5036108222353
Nummer fabrikant A145Y4RXL
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

Speciaal ontworpen voor gebruik bij koude omstandigheden. De gerimpelde latexafwerking biedt uitstekende grip en de voering van acryl in 7 gauge, biedt bescherming tegen de gevaren van kou in extreme omstandigheden.

Kenmerk:

  • Speciaal ontworpen voor koude omstandigheden
  • Warme 7 gauge acryle voering voor goede bescherming tegen koude
  • Geplooide latex grip voor uitstekende grip
  • Palm gedipt voor meer vingergevoeligheid en ventilatie
  • Volledig gedipte duim zorg voor verbeterde dekking
  • Ademende naadloze voering
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd
  • Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail
  • ‎Robuuste 7 gauge liner‎

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2231X)
  • EN 511: 2006 (X2X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)

Materiaal:

Materiaal: Polyester; Acryl; Elastiek;