Aluminium steekwagen

Artikelnummer: A1325P
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Steekwagen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer A1325P
EAN/GTIN 4017976294988
Nummer fabrikant A1325P
L-nummer L90070 531
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Omschrijving

Uitvoering:

gedemonteerd

Omschrijving:

Steekwagen van aluminium buis met aluminium schep, zeer licht en handzaam. Zuiver gelast en onbehandeldaluminium schep aanschroefbaar en daardoor omwisselbaar. Wielen van polyurethaan lekbestendig op kunststof velg, naaf met rollager. Beugel boven en dwarsverbinding gebogen. Voor het veilig transporteren van ronde goederen zoals rollen, kannen, emmers, enz.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 200
Schepbreedte (mm): 320
Schepdiepte (mm): 250
Totale breedte (mm): 590
Totale diepte (mm): 609
Totale hoogte (mm): 1300
Wielen: Polyurethaan volmateriaal
Wielmaat (mm): 260 x 85