simcut BA snij-inzetstuk, stoten van binnenzeskantprofielen, voor sleutelwijdtes van 10 mm tot 15 mm

Artikelnummer: A10.H100.25.99 B X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer A10.H100.25.99 B X800
EAN/GTIN 4069769093643
Nummer fabrikant ASD2X800
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simcut BA snij-inzetstuk
Stoten van binnenzeskantprofielen
Voor sleutelbreedtes van 10 mm tot 15 mm

Technische parameters:

  • f = 4,95 mm
  • L2 = 25,4 mm
  • LH = 28,0 mm
  • SW van = 10,0 mm
  • SW tot = 15,0 mm
  • w = 8,0 mm
  • ØD = 10,0 mm