simcut BA snij-inzetstuk, stoot van buitenranden van groeven, Dmin=9 mm, w=6,3 mm, L2=25,4 mm

Artikelnummer: A10.4545.25.90 BF X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer A10.4545.25.90 BF X800
EAN/GTIN 4069769093575
Nummer fabrikant AYD6X800
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simcut BA snij-inzetstuk
Afschuinen van buitenranden van groeven
Dmin=9 mm, w=6,3 mm, L2=25,4 mm

Technische parameters:

  • w = 6,3 mm
  • LH = 28,0 mm
  • f = 3,8 mm
  • w1 = 2,0 mm
  • ØD = 10,0 mm
  • ØDmin (min. boring) = 9,0 mm
  • L2 = 25,4 mm