simturn AX snij-inzetstuk, maken en uitdraaien van boringen, ØDCMIN=7,7, R=0,2, L2=25,4

Artikelnummer: A08.DB39.25.80.20 YR X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer A08.DB39.25.80.20 YR X800
EAN/GTIN 4069769089530
Nummer fabrikant A04FX800
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn AX snij-inzetstuk
Boren en uitdraaien van gaten
ØDCMIN=7,7, R=0,2, L2=25,4

Technische parameters:

  • L2 = 25,4 mm
  • L3 (max. boordiepte) = 20,0 mm
  • ØDCMAX = 8,0 mm
  • LH = 28,0 mm
  • ØDCMIN = 7,7 mm
  • R = 0,20 mm
  • f = 3,85 mm
  • ØD = 8,0 mm
  • a = 7,55 mm
  • d = 7,4 mm