simcut BA klemhouder, staal, conventionele groefpassing, D=7 mm, D1=45 mm

Artikelnummer: A07.SB20
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer A07.SB20
EAN/GTIN 4069769085938
Nummer fabrikant AAEE
L-nummer L23830 692
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simcut BA klemhouder
Staal, conventioneel groefsteken
D = 7 mm, D1 = 45 mm

Technische parameters:

  • L1 = 78,0 mm
  • Schroevendraaier = T15F
  • Schroef = ATKW
  • Ls = 32,0 mm
  • ØD = 7,0 mm
  • L2 = 32,0 mm
  • h = 18,0 mm
  • ØD2 = 22,0 mm
  • ØD1 = 45,0 mm
  • Met koelmiddeltoevoer = Ja / Yes
  • ØDg6 = 20,0 mm