simcut BA klemhouder, staal, conventionele groefpassing, D=7 mm, D1=38 mm

Artikelnummer: A07.SB.0.625
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer A07.SB.0.625
EAN/GTIN 4069769085754
Nummer fabrikant A6D9
L-nummer L23830 100593
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simcut BA klemhouder
Staal, conventioneel groefsteken
D = 7 mm, D1 = 38 mm

Technische parameters:

  • L2 = 32,0 mm
  • Schroevendraaier = T15F
  • Ls = 32,0 mm
  • L1 = 78,0 mm
  • h = 13,9 mm
  • ØD2 = 22,0 mm
  • ØD1 = 38,0 mm
  • Met koelmiddeltoevoer = Nee / No
  • ØDg6 = 15,875 mm
  • ØD = 7,0 mm
  • Schroef = ATKW