• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

simturn AX snij-inzetstuk, kopiëren en profieldraaien, Dmin=7,2,R=0,2, L2=40,6

Artikelnummer: A07.4735.40.72.20 YL X400
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer A07.4735.40.72.20 YL X400
EAN/GTIN 4069769085242
Nummer fabrikant AQ9FX400
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn AX snij-inzetstuk
Kopiëren en profiel draaien
Dmin=7,2 ,R=0,2 , L2=40,6

Technische parameters:

  • L2 = 40,6 mm
  • tmax = 2,5 mm
  • ØDmin (min. boring) = 7,2 mm
  • R = 0,20 mm
  • a = 6,95 mm
  • d = 4,15 mm
  • LH = 43,0 mm
  • f = 3,45 mm
  • ØD = 7,0 mm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan