simturn AX snij-inzetstuk, achteruitdraaien, Dmin=7,2,R=0,2, L2=17,3

Artikelnummer: A07.3035.20.72.20 YL X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer A07.3035.20.72.20 YL X800
EAN/GTIN 4069769084764
Nummer fabrikant ABY0X800
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn AX snij-inzetstuk
Achteruit draaien
Dmin=7,2 ,R=0,2, L2=17,3

Technische parameters:

  • R = 0,20 mm
  • tmax = 2,5 mm
  • L3 (max. boordiepte) = 20,3 mm
  • LH = 23,0 mm
  • f = 3,45 mm
  • a = 6,95 mm
  • ØDmin (min. boring) = 7,2 mm
  • L2 = 17,3 mm
  • ØD = 7,0 mm
  • d = 4,10 mm